曜日別特売
4A21019 ダイヤモンドゴム砥石ホイール 永興電機工業 08749137

ダイヤモンドゴム砥石ホイール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
粒度170
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
内容量1個注文コード08749137品番4A21019
参考基準価格(税別)¥4,350販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

研削タイプです。ダイヤモンド砥粒の含有率を高め研削力を重視したゴム砥石ホイールです。優れた研削性と食いつきの良さが特長です。焼き入れ材・チタン合金などの研削に適しています。マンドレールは、M1.7タイプに装着してください。

用途焼き入れ材・チタン合金などの研削粒度170最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000ねじ【固定ねじ】M1.7タイプ適合材焼き入れ材・チタン合金入数1先端径(Φmm)20×t3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする