永興電機工業
ダイヤモンド軸付サンダー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
先端径(Φmm)
30×10
15×10
30×10
粒度
240
100
240
400
800
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08749216
品番
5A12013
参考基準価格(税別)
¥12,650
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ダイヤモンド砥粒を電着した特殊研磨布を放射状に束ねたサンダーです。石材、セラミック、ガラス等の研削に適しています。
用途
石材、セラミック、ガラス等の研削
軸径(Φmm)
3
粒度
240
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
適合材
石材、セラミック、ガラス等
入数
1
先端径(Φmm)
30×10