曜日別特売
4A31001 軸付ゴム砥石 (ダイヤモンド砥粒入り) ホイール 永興電機工業 08749426

軸付ゴム砥石 (ダイヤモンド砥粒入り) ホイール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
軸径(Φmm)2.34
内容量1個注文コード08749426品番4A31001
参考基準価格(税別)¥11,700販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

#140:粗磨きでご使用ください。ダイヤモンド砥粒の入ったゴム砥石で、セラミック、ガラスや人工歯等の研磨に適しています。ゴムの持つ柔軟性が従来のダイヤモンド工具では味わえなかったソフトな使用感と曲面への追従性を実現しました。黄色い部分は基材でダイヤモンド砥粒は含まれていません。

用途セラミック・ガラス・人工歯等の研磨軸径(Φmm)2.34粒度140最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000砥粒ダイヤモンド砥粒適合材セラミック、ガラス、人工歯等入数1先端径(Φmm)26×t0.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする