永興電機工業
超硬ルーマードリル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
先端径(mm)
0.5×6
1.6×22
1.8×22
2.0×22
2.2×22
2.4×22
2.6×22
2.8×25
3.0×25
0.3×5
0.4×6
0.5×6
0.6×7
0.7×8
0.8×8
0.9×8
1.0×10
1.2×10
1.4×10
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08753581
品番
2A32003
参考基準価格(税別)
¥6,470
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
超微粉超硬合金を使用した、高精度、高品質の超硬ドリルです。刃先は、鋼材加工用に設計されていますので、切削性は良好です。一般鋼材、金型等、ガラスの穴あけに最適です。
用途
一般鋼材、金型等、ガラスの穴あけに
軸径(Φmm)
3
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
先端径(mm)
0.5×6
適合材
一般鋼材、金型等、ガラス
入数
1