曜日別特売
6092101 砥粒入りスパイラルナイロンブラシ 永興電機工業 08754089

6092101 砥粒入りスパイラルナイロンブラシ 永興電機工業 08754089
6092101 砥粒入りスパイラルナイロンブラシ 永興電機工業 08754089

砥粒入りスパイラルナイロンブラシ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個粒度500先端径(Φmm)2×20注文コード08754089品番6092101
参考基準価格(税別)¥1,650販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

砥粒入りナイロンブラシは、軸径3.0mmの線材には#500のアルミナ砥粒を(ブラシ径Φ1mmは#2000)、軸径Φ6.0mmの線材には#320のシリコンカーバイド砥粒を練り込んだナイロン線材を螺旋状にねじり込んだブラシです。タップ穴のバリ取りや、交差穴のバリ取り等の凹凸のあるワークに毛先が入り込んで、良好な研磨面が得られます。画像はイメージです。

用途内径面の比較的微細なパリ取り、汚れ落とし、研磨、クリーニング主な対象物:鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮・プラスチック軸径(Φmm)3粒度500最高使用回転数(min-1[r.p.m])3500砥粒A砥粒毛材砥粒入りナイロン適合材鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮・プラスチック入数1先端径(Φmm)2×20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする