曜日別特売
9A82011 ダイヤモンドファイバーストーン砥石 (丸型) 永興電機工業 08754317

ダイヤモンドファイバーストーン砥石 (丸型)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
粒度#400
内容量1個注文コード08754317品番9A82011
参考基準価格(税別)¥7,050販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ファイバーストーンと焼結ダイヤモンド砥石の良さを兼ね備えた砥石です。従来のセラミック繊維の間にダイヤモンド砥粒を均一に配合しました。焼き入れ材、ダイス鋼、ハイス鋼、超硬合金等にも食い付きが良く、ダイヤモンド砥粒が全方向に突出しているので、側面使用も可能です。Φ3mm丸棒はミニレシプロアタッチメントにホルダー無しで装着できます。1パック1本入りです。画像はイメージです。

形状粒度#400全長(mm)50外径(Φmm)3適合材焼き入れ材、ダイス鋼、ハイス鋼、超硬合金等入数1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする