曜日別特売
No.9913-DS1 防じんマスク No.9913-DS1 3M(スリーエム) 08755695

No.9913-DS1 防じんマスク No.9913-DS1 3M(スリーエム) 08755695
No.9913-DS1 防じんマスク No.9913-DS1 3M(スリーエム) 08755695
No.9913-DS1 防じんマスク No.9913-DS1 3M(スリーエム) 08755695

防じんマスク No.9913-DS1

(30件のレビュー)
取扱い終了
内容量1枚
内容量1枚注文コード08755695品番No.9913-DS1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥620

活性炭付きフィルター層をサンドした5層構造。
有機臭や悪臭を除去する防臭機能付き防じんマスクです。

用途
有機臭、油臭の発生する作業現場での防臭
原料の粉砕、混合、投入時
プラスチック、ゴムの成型加工時
研磨、解体時
国家検定合格番号TM367使用限度時間(h)11規格DS1粒子捕集効率(%)80以上(実測平均値:91.0)吸気抵抗(Pa)45以下(実測平均値:29)S/L測定S排気抵抗(Pa)45以下(実測平均値:29)質量(g)16.5仕様活性炭入(有機臭防止)入数(枚)1穴径(Φμm)41.5
注意
※労働安全衛生法に基づく防毒マスクではありませんので、使用に際してはご注意ください。
※局排措置を行い、許容濃度以下でご使用ください。
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:30
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35701757
2024-03-29
用途: 塗装作業時

何度も購入しています。顔に跡がつきますが、それだけしっかりしていると思ってずっと使用しています。

1が参考にしています
対象商品 : 35701757
2023-02-24
用途: 塗装作業

シンナー等も使用するので、活性炭入りのこちらのマスクを長年使用しています。
臭いも気にならず助かってます。顔に当たる紐との接続部分がステープラーでとめてるのか、夏場使用時汗かいた後など錆びて顔につくのが気になります。

対象商品 : 35701757
2022-05-13
用途: 機械のメンテナンスや掃除の時
製造業

防塵機能も期待でき、装着時も楽なので、ずっと愛用してます。

対象商品 : 35701757
2021-09-30
用途: 塗装前の研磨作業時
カーサービスオカモト

気にって何年も前から使ってます。一番いいです。もう少し安ければ良いです。

2021-01-14
用途: 通勤電車内、更衣室で。
その他業種

タバコと人工香料のにおいが最近とても苦しく、活性炭入りのマスクを色々試しているところです。
こちらのマスクだと、「たぶん何かにおいがしてるなー」と感じるくらいになります。とても助かっています。

2が参考にしています
対象商品 : 45256977
2020-04-22
用途: チェーンソー使用の際、
郷土開発不動産業

細かい木くずや、においなどが気にならないほど緩和されます。汗をかいても顔に貼りつかず、仕事がはかどります。

対象商品 : 35701757
2020-02-06
用途: 粉塵、臭気のある場所

防臭、防塵に優れ良いです。
ゴムが強いのは難点ですが防止効果に影響が出る恐れがあるためだと思われます。

対象商品 : 35701757
2019-11-01
用途: 塗装作業時
建設業・工事業

有機溶剤の臭いは防げたのですが、かなりゴムがきつく顔に跡がくっきりとつきました。ゴム長の調整が出来たらより使いやすいと思います。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

使い捨て式防じんマスクの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/625/
2023-03-22
質問:
PM2.5対応していますか?
回答:
対応しています。
当社の取り扱い商品では、N95・DS1・DS2・DS3マスクに効果があります。
因みに、下記が各規格に於ける捕集サイズです。
DS1・DS2・DS3の国家試験粒子 0.06~0.1um

DS1:80%以上捕集
DS2:95%以上捕集
DS3:99%以上捕集

N95の米国基準試験粒子 0.075±0.02
N95:95%以上捕集
4が参考にしています
2013-02-08

防じんマスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする