6A22003 パキンブラシ (カップ型) 永興電機工業 08756155

6A22003 パキンブラシ (カップ型) 永興電機工業 08756155
6A22003 パキンブラシ (カップ型) 永興電機工業 08756155

パキンブラシ (カップ型)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード08756155品番6A22003
参考基準価格(税別)¥2,250販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

パキンはメキシコに自生する蘭科の植物繊維です。腰が強く不純物の除去、微細なバリ取り、研磨作業など幅広くご使用いただけます。吸水性に優れているので水持ちがよく、湿式での研磨にも適しています。画像はイメージです。

用途不純物の除去、微細なバリ取り、研磨軸径(Φmm)3形状カップ最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000毛材ナイロン入数1先端径(Φmm)16×9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする