4A13010 軸付ゴム砥石 (研削タイプ) 永興電機工業 08757948

軸付ゴム砥石 (研削タイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1パック粒度80最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000注文コード08757948品番4A13010
参考基準価格(税別)¥2,750販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

剛性のある軸径6.0mmのゴム砥石です。負荷のかかる作業や、広い面積を効率良く研削・研磨するのに適しています。研削タイプです。優れた研削力で、粗仕上げから中仕上げまでをスピーディーにこなします。ゴムの持つ弾性を生かし、砥石とは違った食い込みの少ないソフトな使用感が特長です。画像はイメージです。

用途粗仕上げから中仕上げ軸径(Φmm)6粒度80ブラウンタイプ研削最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000入数5先端径(Φmm)10×20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする