曜日別特売
3012217 軸付砥石 (PW) 丸 永興電機工業 08759138

3012217 軸付砥石 (PW) 丸 永興電機工業 08759138
3012217 軸付砥石 (PW) 丸 永興電機工業 08759138

軸付砥石 (PW) 丸

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
粒度120
最高使用回転数(min-1[r.p.m])90000
内容量1パック注文コード08759138品番3012217
参考基準価格(税別)¥6,100販売価格(税込)¥6,708
販売価格(税別)
6,098

WA砥石に比べて研削性が良く、耐久性に優れた砥石です。金型の加工などに適しています。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。被削材の材質、用途に合わせて各種砥石を用意しましたので、作業内容に合わせて選択が可能です。画像はイメージです。

用途適合素材:インコネル・ステンレス鋼・工具鋼・耐熱合金軸径(Φmm)3形状粒度120ピンク最高使用回転数(min-1[r.p.m])90000砥粒PW適合材インコネル・ステンレス鋼・工具鋼・耐熱合金入数10先端径(Φmm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする