9A56002 精密鉄工ヤスリ (平コバ丸) 永興電機工業 08760949

精密鉄工ヤスリ (平コバ丸)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1パック注文コード08760949品番9A56002
参考基準価格(税別)¥7,890販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

平コバ丸タイプです。1パック3本入りです。

形状平コバ丸厚さ(mm)1刃長(mm)65全長L(mm)140サイズ(mm)【刃】平コバ丸5入数3
注意
※断面寸法は、ヤスリ刃部の最大寸法を表示しています。ロットにより若干の寸法差があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする