9A56007 精密鉄工ヤスリ (甲丸) 永興電機工業 08760985

精密鉄工ヤスリ (甲丸)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1パック注文コード08760985品番9A56007
参考基準価格(税別)¥8,220販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198

甲丸タイプです。1パック3本入りです。

形状甲丸刃長(mm)65全長L(mm)140サイズ(mm)【刃】甲丸4.5入数3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする