永興電機工業
精密鉄工ヤスリ (刀刃)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1パック
注文コード
08761010
品番
9A56009
参考基準価格(税別)
¥7,890
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
刀刃タイプです。1パック3本入りです。
形状
刀刃
厚さ(mm)
1.5
刃長(mm)
65
全長L(mm)
140
サイズ(mm)
【刃】5.5
入数
3