曜日別特売
NK160C48D69F Semi-Fシリーズ NK160C48~ KANA(片山チエン) 08766187

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Semi-Fシリーズ NK160C48~

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
軸穴径(Φmm)69
69
78
89
88
87
86
84
82
81
108
79
92
77
76
75
74
73
72
80
99
107
106
105
104
103
102
90
100
91
98
97
96
95
94
93
101
43
71
50
49
48
47
46
52
44
53
42
41
40
39
38
37
36
45
61
85
68
67
66
65
64
51
62
70
60
59
58
57
56
55
54
63
125
109
131
130
129
128
83
126
132
124
123
122
114
127
110
121
113
111
115
116
117
118
119
120
112
内容量1個注文コード08766187品番NK160C48D69F
参考基準価格(税別)¥332,100販売価格(税込)¥255,717
販売価格(税別)
232,470
種類スプロケットスプロケット形状C形列数1歯幅(mm)29.4チェーンNo.160軸穴種別軸穴加工タイプ歯数48軸穴径(Φmm)69
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする