代表画像
TRUSCO
ピットレスローリフト
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
30日以内出荷とは
均等荷重(kg)
250
250
500
1000
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
500×950
500×950
600×950
650×1300
800×1300
ストローク(mm)
580
580
530
802
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
08767355
品番
FLN25-509-B
参考基準価格(税別)
¥572,800
販売価格(税込)
¥472,780
販売価格(税別)
¥
429,800
バスケットに入れる
超低床式電動油圧テーブルリフトです。
運搬車がそのまま乗り入れもでき、作業の省力化に役立ちます。
ピットが掘れない2階フロアーでも、台車の昇降に利用できます。
用途
キャスター付網パレットや台車などの昇降に。
その他
ユニット:別置式
トラスコ品番
684-2205
ストローク(mm)
580
電源(V)
三相200
コード長さ(m)
電源:4
テーブル高さ(mm)
70~650
モーター出力(kW)
0.55
均等荷重(kg)
250
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
500×950
高圧ホース(m)
2
上昇時間(秒)
10(50Hz)、8(60Hz)
操作方法
フットスイッチ(コード長さ:2m)
昇降方式
電動油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)
使用頻度
最大:15回/時間
注意
※最大使用頻度を超えるご使用は故障の原因となります。
※若干の沈み込みは発生します。
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※ジャバラの後付けはできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません