FLN50-509-B ピットレスローリフト TRUSCO 08767380

代表画像

ピットレスローリフト

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送30日以内出荷とは
均等荷重(kg)500
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×950
ストローク(mm)530
内容量1台注文コード08767380品番FLN50-509-B
参考基準価格(税別)¥597,200販売価格(税込)¥494,780
販売価格(税別)
449,800

超低床式電動油圧テーブルリフトです。
運搬車がそのまま乗り入れもでき、作業の省力化に役立ちます。
ピットが掘れない2階フロアーでも、台車の昇降に利用できます。

用途キャスター付網パレットや台車などの昇降に。その他ユニット:別置式トラスコ品番684-2230ストローク(mm)530電源(V)三相200コード長さ(m)電源:4テーブル高さ(mm)80~610モーター出力(kW)0.55均等荷重(kg)500テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×950高圧ホース(m)2上昇時間(秒)26(50Hz)、22(60Hz)操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)使用頻度最大:15回/時間
注意
※最大使用頻度を超えるご使用は故障の原因となります。
※若干の沈み込みは発生します。
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※ジャバラの後付けはできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする