曜日別特売
CYA0697 ギザートマレット テリフ DC-15 デュオ 08770600

CYA0697 ギザートマレット テリフ DC-15 デュオ 08770600
CYA0697 ギザートマレット テリフ DC-15 デュオ 08770600
CYA0697 ギザートマレット テリフ DC-15 デュオ 08770600
CYA0697 ギザートマレット テリフ DC-15 デュオ 08770600
CYA0697 ギザートマレット テリフ DC-15 デュオ 08770600
CYA0697 ギザートマレット テリフ DC-15 デュオ 08770600
CYA0697 ギザートマレット テリフ DC-15 デュオ 08770600
CYA0697 ギザートマレット テリフ DC-15 デュオ 08770600

テリフ DC-15

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個CYA0697 ギザートマレット注文コード08770600品番CYA0697 ギザートマレット
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

「ダウンクロス特化型」フルサイズミノー 1強い流れでもアクションが破綻しない、テリフオリジナルの後付マウントリップ 2肉厚ボディと平行ピンを採用し、高い耐久性を実現 3飛距離と安定した泳ぎを誇る「D-バレットシステム」を採用(PAT.P)

用途「なぜテリフでなければならないのか」 川や干潟の流れを攻めるダウンクロスミノーに求められる要素は、流れの抵抗を受け飛び出すことなく、且つ潜り過ぎず、思い通りのライン取りで狙ったポイントで確実にターンすること。TERRIF DC-15は独自の後付マウントリップと新機構のD-BULLET SYSTEMを搭載。専用タングステンウェイトをワイヤースルー構造にする事でウェイトの横ブレを完全排除。最大潜行深度40cmのシャローレンジでの安定したスイムアクションを実現。独自のマウントリップとボディバランスで河川ショアラインや干潟のような超浅レンジをストレスなくトレース可能。より繊細で大胆なライン取りで流れを制する究極のダウンクロス専用ミノーが誕生。CYA0697 ギザートマレットタイプフローティング(Dバレットシステム)レンジ0.3~0.4(m)フック3(#)レングスL(mm)150リングタイプ【フックアイ】3.5(#)ウエイト31g
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする