デュオ
五目ショア ジグサビキセットL/40g
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
08770871
品番
DMC040B ブルピンイワシ
参考基準価格(税別)
¥870
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
カンタン!コレだけで釣れる!
規格
L/40(g)
使用鈎
13号(伊勢尼)
幹糸
7号(25lb)
ハリス
7号(25lb)
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。