曜日別特売
ACC0629 UVマットチャート/UVチャートピンクグロー ビーチウォーカー ハウルシャッドセット4" 27g デュオ 08774976

ACC0629 UVマットチャート/UVチャートピンクグロー ビーチウォーカー ハウルシャッドセット4" 27g デュオ 08774976
ACC0629 UVマットチャート/UVチャートピンクグロー ビーチウォーカー ハウルシャッドセット4" 27g デュオ 08774976
ACC0629 UVマットチャート/UVチャートピンクグロー ビーチウォーカー ハウルシャッドセット4" 27g デュオ 08774976
ACC0629 UVマットチャート/UVチャートピンクグロー ビーチウォーカー ハウルシャッドセット4" 27g デュオ 08774976
ACC0629 UVマットチャート/UVチャートピンクグロー ビーチウォーカー ハウルシャッドセット4" 27g デュオ 08774976
ACC0629 UVマットチャート/UVチャートピンクグロー ビーチウォーカー ハウルシャッドセット4" 27g デュオ 08774976

ビーチウォーカー ハウルシャッドセット4" 27g

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個ACC0629 UVマットチャート/UVチャートピンクグロー注文コード08774976品番ACC0629 UVマットチャート/UVチャートピンクグロー
参考基準価格(税別)¥1,150販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

セッティング済み、手軽さアップ!

用途ヒラメゲームの必須アイテムとなったビーチウォーカーハウル。特にヒラメビギナーのエントリーモデルとして絶大な支持を集め、発売以来多くの実績を重ねています。そんなハウルの唯一の欠点が、使用前にワームとフックをセットしなければならないこと。初めてルアーを使うビギナーにとってフックセットが難儀であることは間違いありません。各方面からのご意見を反映させ、パッケージを完全リニューアル。ヘッドとシャッドを組み合わせフックもセット。パッケージから取り出してそのままご使用いただけます。シャッドはヘッドに合わせた最適カラーをチョイスいたしました。その他【レングス】(ソフトルアー)4インチACC0629 UVマットチャート/UVチャートピンクグローフック5(#)ウエイト27g
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする