曜日別特売
CCC0390 ゴーストパールチャート テトラワークス トト48HS デュオ 08776209

CCC0390 ゴーストパールチャート テトラワークス トト48HS デュオ 08776209
CCC0390 ゴーストパールチャート テトラワークス トト48HS デュオ 08776209
CCC0390 ゴーストパールチャート テトラワークス トト48HS デュオ 08776209
CCC0390 ゴーストパールチャート テトラワークス トト48HS デュオ 08776209
CCC0390 ゴーストパールチャート テトラワークス トト48HS デュオ 08776209
CCC0390 ゴーストパールチャート テトラワークス トト48HS デュオ 08776209

テトラワークス トト48HS

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個CCC0390 ゴーストパールチャート注文コード08776209品番CCC0390 ゴーストパールチャート
参考基準価格(税別)¥1,150販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

<タダ巻き&フォール>タングステン球を採用した高比重設計により、圧倒的なキャスト性能と沈下速度を備えサーチベイトとして活躍します。広範囲をタダ巻きで効率よく狙うことはもちろん、ここぞというポイントではストップ&フォール。弱ったベイトさながらのテイルを下げたローリングアクションでターゲットの捕食スイッチを刺激します。 <連続トゥイッチ>メッキや小型回遊魚狙いのデイゲームでは必須となる連続トゥイッチ。ロッドワークにより移動距離の短い左右へのヒラ打ちアクションを演出。扁平ボディならではの強烈なフラッシングでよりアピールします。高比重&水絡みの良いボディ設計により、足場の高いポイントや複雑な流れの中でも、不用意に水面に飛び出すことなくターゲットを誘い出せます。 <スラッグジャーク>フィッシュイーターに追われて逃げ惑うベイトフィッシュを演出するパニックアクション。ラインスラッグを保ってのジャーキングでは予測不能のダートアクションでターゲットの競争心を煽ります。ロッド操作に対する動き出しの速さとストップ時に出現する食わせの間でリアクションバイトを誘発します。

用途獲れなかった1匹を手にするためにアップデートされたヘビーシンキングモデル。トト48Sをベースにマイクロミノーが苦手とするキャスト性能と水絡み性能を向上させたアップデートモデル、トト48ヘビーシンキング。単なるウエイトの追加では無く、リップは水噛みを重視した立ち気味のスクエアリップに変更。デイゲームのファストリトリーブはもちろん、スローリトリーブが中心のナイトゲームにおいても、バイトチャンスとなる流れの変化を掴みます。ロッドワークにもリニアに反応し、アングラーの思い通りにキレのあるアクションでターゲットを魅了します。CCC0390 ゴーストパールチャートレンジ0.4~0.8(m)レングスL(mm)48ウエイト4.3g
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする