MCC0522 UV銀ピカベイト タイドミノー スリム175フライヤー デュオ 08777496

MCC0522 UV銀ピカベイト タイドミノー スリム175フライヤー デュオ 08777496
MCC0522 UV銀ピカベイト タイドミノー スリム175フライヤー デュオ 08777496
MCC0522 UV銀ピカベイト タイドミノー スリム175フライヤー デュオ 08777496
MCC0522 UV銀ピカベイト タイドミノー スリム175フライヤー デュオ 08777496
MCC0522 UV銀ピカベイト タイドミノー スリム175フライヤー デュオ 08777496
MCC0522 UV銀ピカベイト タイドミノー スリム175フライヤー デュオ 08777496
MCC0522 UV銀ピカベイト タイドミノー スリム175フライヤー デュオ 08777496
MCC0522 UV銀ピカベイト タイドミノー スリム175フライヤー デュオ 08777496

タイドミノー スリム175フライヤー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個MCC0522 UV銀ピカベイト注文コード08777496品番MCC0522 UV銀ピカベイト
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

<チューン1:移動ウエイト>移動ウエイトを比重の軽いスチールボールから、高比重のタングステンボールに変更。ウエイトアップされたシンキング仕様により、キャスト性能に定評のあるオリジナルモデルを遥かに上回る飛距離を実現。パワーのあるロッドで使用することで、歴然の違いを実感いただけます。 <チューン2:リップ>リップはボディのウエイトアップに伴い専用設計されたワイドリップに変更。同一ボディの流用では不可避なスイミングアクションの低下を解消しました。 <チューン3:アクション>オリジナルモデルに比べボディの振りが強まったウォブンロールアクション。ワイドリップとボディの高比重化により水絡みが良く、ジャンクな波もきっちり泳ぎきります。

用途
「代用の効かない存在」 オリジナルモデルをフィールドからのフィードバックに基づき、限定されたシチュエーションで最高のパフォーマンスを発揮するためにカスタマイズ。何かを犠牲にしても手に入れたかった性能。そんなスペシャルモデルのラインナップが、タイドミノーアドバンスラインです。175フライヤーは、タイドミノースリム175をベースにキャスト性能を追求したシンキングモデル。ボディサイズがもたらす類い稀な「寄せる力」と圧倒的な飛距離は、荒天下の中でこそ真価を発揮します。磯のヒラ、サーフのマル、さらにはウミアメまで。他のルアーが太刀打ちできないコンディションこそ175フライヤーのステージです。
MCC0522 UV銀ピカベイトタイプ重心移動・シンキングレンジ0.9~1.4(m)フック4(#)レングスL(mm)175アクションウォブンロールウエイト29g
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする