PHA0055 グリーンゴールド ドラッグメタル キャストショット20g デュオ 08777968

PHA0055 グリーンゴールド ドラッグメタル キャストショット20g デュオ 08777968
PHA0055 グリーンゴールド ドラッグメタル キャストショット20g デュオ 08777968
PHA0055 グリーンゴールド ドラッグメタル キャストショット20g デュオ 08777968
PHA0055 グリーンゴールド ドラッグメタル キャストショット20g デュオ 08777968
PHA0055 グリーンゴールド ドラッグメタル キャストショット20g デュオ 08777968
PHA0055 グリーンゴールド ドラッグメタル キャストショット20g デュオ 08777968

ドラッグメタル キャストショット20g

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個PHA0055 グリーンゴールド注文コード08777968品番PHA0055 グリーンゴールド
参考基準価格(税別)¥850販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849

遠投能力&ブレード効果で死角なし!!ドラッグメタルショットデビュー。

用途
遥か彼方へキャストするためのリア重心バランス設計と、フラットサイドボディ・ウィローブレード。フックシステムを採用し、巻くだけで高出力フラッシングでハイアピール。広射程範囲から魚をサーチし、投げて巻くだけでターゲットを魅了し、手元に伝わる振動でアクションイメージがつきやすいルアーとなっている。
PHA0055 グリーンゴールドフック【フロント】アシストフック&ティンセル11(#)【リア】【トレブル】フック&ブレード7(#)レングスL(mm)53ウエイト20g
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする