曜日別特売
PHA0055 グリーンゴールド ドラッグメタル キャストTG40g デュオ 08778616

PHA0055 グリーンゴールド ドラッグメタル キャストTG40g デュオ 08778616
PHA0055 グリーンゴールド ドラッグメタル キャストTG40g デュオ 08778616
PHA0055 グリーンゴールド ドラッグメタル キャストTG40g デュオ 08778616
PHA0055 グリーンゴールド ドラッグメタル キャストTG40g デュオ 08778616

ドラッグメタル キャストTG40g

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個PHA0055 グリーンゴールド注文コード08778616品番PHA0055 グリーンゴールド
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

シルエットを小さく見せたい時はタングステン

用途タングステンを使用した高比重ボディのドラッグメタルキャストTG。鉛ボディのドラッグメタルキャストと比べて同サイズで約倍のウエイト設定を実現。シラスなど超小型のベイトフィッシュの偏食時や、食い渋りの状況下で、ボディサイズを小さく見せたい時に絶対的な威力を発揮。高比重で沈下スピードが段違いに速いので、急深サーフや潮の流れが速い時にも最適です。TGでなければ釣れない状況が必ずあります。PHA0055 グリーンゴールドフック【フロント】アシストフック&ティンセル13×2(#)【リア】なし(#)レングスL(mm)49ウエイト40g
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする