曜日別特売
PHA0187 ブルピンイワシ テトラワークス テトラジグ3g デュオ 08780515

PHA0187 ブルピンイワシ テトラワークス テトラジグ3g デュオ 08780515
PHA0187 ブルピンイワシ テトラワークス テトラジグ3g デュオ 08780515
PHA0187 ブルピンイワシ テトラワークス テトラジグ3g デュオ 08780515
PHA0187 ブルピンイワシ テトラワークス テトラジグ3g デュオ 08780515
PHA0187 ブルピンイワシ テトラワークス テトラジグ3g デュオ 08780515
PHA0187 ブルピンイワシ テトラワークス テトラジグ3g デュオ 08780515

テトラワークス テトラジグ3g

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード08780515品番PHA0187 ブルピンイワシ
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

気軽に!手軽に!遊べる!釣れる!

用途ワームやプラグにスレたターゲット、今までのマイクロプラッギングでは攻めきれない領域を攻略する「テトラジグ」!広範囲をサーチしたり、エリアを探るのに最適なカラーラインナップ&サイズ展開で登場!ボディ形状は操作性、ライントラブルが限りなく少ないセンターバランス設計をされたフィッシュライクなデザインを採用。マイクロジグならではの圧倒的な飛距離!表層を意識した早めのトゥイッチではキビキビアクション!水深のあるエリアではユラユラと水平フォールアクション!素早いフォールとポーズの組み合わせが、あらゆるターゲットを魅了する!足元のテトラ帯、ワームやプラグにスレてしまった魚には効果絶大!新たなマイクロジグゲームのスタートです。全長(mm)32PHA0187 ブルピンイワシ質量(g)3フック【フロント】アシストフック&ティンセル7(#) 【リア】【トレブル】フック14(#)
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする