※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ K50B29~
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
軸穴径(Φmm)
35
35
35
44
33
34
36
37
38
39
40
41
43
45
25
32
42
20
27
31
19
17
21
22
23
29
46
26
28
24
18
30
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08781623
品番
K50B29D35F
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥6,708
販売価格(税別)
¥
6,098
バスケットに入れる
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
列数
1
歯幅(mm)
8.7
チェーンNo.
50
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯数
29
軸穴径(Φmm)
35