PBA0516 UVレッドゴールド ドラッグメタル スリムTGマダイ40g デュオ 08781721

PBA0516 UVレッドゴールド ドラッグメタル スリムTGマダイ40g デュオ 08781721
PBA0516 UVレッドゴールド ドラッグメタル スリムTGマダイ40g デュオ 08781721
PBA0516 UVレッドゴールド ドラッグメタル スリムTGマダイ40g デュオ 08781721

ドラッグメタル スリムTGマダイ40g

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個PBA0516 UVレッドゴールド注文コード08781721品番PBA0516 UVレッドゴールド
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

マイクロベイト着きに最適な小粒なTGシリーズに真鯛カラーが登場。マットカラーがスレた真鯛にも効果的!リアには専用ブレードフック付き!!

用途
マイクロベイトに着いている真鯛に最適な小粒なタングステンがおすすめ!比重の重いタングステンボディなので潮の速い状況でも活躍してくれます。ホロを嫌う状況で威力を発揮するマットカラーを遂に発売。小粒なタングステンボディにシルエットが強調されるマットカラーなのでミスバイトも明らかに軽減し、ここ一番の状況で活躍してくれます。夏場のイサキゲームにもお勧めです。
PBA0516 UVレッドゴールドフック13段差ブレード(#)レングスL(mm)60ウエイト40g
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする