※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ K60B13~
商品レビューを投稿する
取扱い終了
軸穴径(Φmm)
30
30
26
27
28
29
31
32
34
22
35
33
15
24
14
25
16
17
18
19
20
21
23
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08784168
品番
K60B13D30F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,100
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
列数
1
歯幅(mm)
11.7
チェーンNo.
60
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯数
13
軸穴径(Φmm)
30
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
08784168
K60B13D30F
07042778
FBK60B13D30
FBKスプロケット60
KANA(片山チエン)
1個
¥
1,998
税込
¥
2,198
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)