曜日別特売
S525 シャインマスカット テトラワークス チビバーニー デュオ 08786106

S525 シャインマスカット テトラワークス チビバーニー デュオ 08786106
S525 シャインマスカット テトラワークス チビバーニー デュオ 08786106
S525 シャインマスカット テトラワークス チビバーニー デュオ 08786106
S525 シャインマスカット テトラワークス チビバーニー デュオ 08786106
S525 シャインマスカット テトラワークス チビバーニー デュオ 08786106
S525 シャインマスカット テトラワークス チビバーニー デュオ 08786106
S525 シャインマスカット テトラワークス チビバーニー デュオ 08786106
S525 シャインマスカット テトラワークス チビバーニー デュオ 08786106

テトラワークス チビバーニー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1パック(12本)S525 シャインマスカット注文コード08786106品番S525 シャインマスカット
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549

どうしてもアジが釣りたい方にオススメのイチコロサイズ

用途34mmとチビサイズのバーニーが誕生!その名も「チビバーニー」。バーニーのテインテール形状は、そのままにアピール力・フッキング力はそのまま継承。10cm前後の豆アジのソフトな吸い込みでも折れ曲がり口に入る絶妙なボディ形状。アピール抜群のボディ形状は食い渋りの中、アジにも効果的。マイクロベイトに着いた気難しい尺アジもイチコロなマイクロシルエット。一度使うとついつい頼ってしまう程の釣れ過ぎ注意!イチコロサイズとなっている。S525 シャインマスカットレングスL(mm)34入数(本)12
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする