※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ K60B21~
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
軸穴径(Φmm)
22
22
22
32
37
34
35
36
33
41
38
39
40
31
19
48
30
29
28
27
26
25
24
23
20
18
17
21
54
42
55
53
52
51
43
49
47
45
44
50
46
全39種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08786417
品番
K60B21D22F
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥6,083
販売価格(税別)
¥
5,530
バスケットに入れる
スプロケット形状
B形
歯数
21
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯幅(mm)
11.7
種類
スプロケット
列数
1
チェーンNo.
60
軸穴径(Φmm)
22