曜日別特売
F006 ウォーターメロン/レッドフレーク レアリス リグルクローラー2.8" デュオ 08788136

F006 ウォーターメロン/レッドフレーク レアリス リグルクローラー2.8" デュオ 08788136
F006 ウォーターメロン/レッドフレーク レアリス リグルクローラー2.8" デュオ 08788136
F006 ウォーターメロン/レッドフレーク レアリス リグルクローラー2.8" デュオ 08788136
F006 ウォーターメロン/レッドフレーク レアリス リグルクローラー2.8" デュオ 08788136
F006 ウォーターメロン/レッドフレーク レアリス リグルクローラー2.8" デュオ 08788136
F006 ウォーターメロン/レッドフレーク レアリス リグルクローラー2.8" デュオ 08788136
F006 ウォーターメロン/レッドフレーク レアリス リグルクローラー2.8" デュオ 08788136

レアリス リグルクローラー2.8"

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1パック(24本)F006 ウォーターメロン/レッドフレーク注文コード08788136品番F006 ウォーターメロン/レッドフレーク
参考基準価格(税別)¥750販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749

生命波動を生み出す新基準ストレートワーム

用途「くねくねする」という意味を持つリグルクローラーのボディは、扁平ボディがタテ・ヨコに90度いれかわる特殊形状を採用。通常の丸い断面よりもアクション時の水の受け方が多彩で、より「くねくね」と生命感溢れる動きと波動を生み出します。高比重マテリアル&中空テールを備え、コストパフォーマンスにも優れた新基準ストレートワームの登場です。F006 ウォーターメロン/レッドフレークレングスL(mm)71(2.8インチ)入数(本)24
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする