FX2G-05EM2 FX2G-05EM2 Planex 5ポート 2.5GBASE-Tスイッチングハブ プラネックスコミュニケーションズ 08790035

FX2G-05EM2 FX2G-05EM2 Planex 5ポート 2.5GBASE-Tスイッチングハブ プラネックスコミュニケーションズ 08790035
FX2G-05EM2 FX2G-05EM2 Planex 5ポート 2.5GBASE-Tスイッチングハブ プラネックスコミュニケーションズ 08790035
FX2G-05EM2 FX2G-05EM2 Planex 5ポート 2.5GBASE-Tスイッチングハブ プラネックスコミュニケーションズ 08790035
FX2G-05EM2 FX2G-05EM2 Planex 5ポート 2.5GBASE-Tスイッチングハブ プラネックスコミュニケーションズ 08790035

FX2G-05EM2 Planex 5ポート 2.5GBASE-Tスイッチングハブ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード08790035品番FX2G-05EM2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

「FX2G-05EM2」は、マルチギガビットLANの発熱に対応する両面放熱方式を採用した5ポート 2.5GBASE-T スイッチングハブです。
新チップを採用し従来機に比べ低消費電力、低発熱を実現しました。
全ポート2.5Gbpsに対応しており、大容量のデータも高速で転送可能。市場に広まっている2.5Gbps有線LAN(=2.5GbE)に対応した機器に導入することで2.5GbE環境への移行がすぐに実現できます。
最大転送速度2.5Gbps (理論値)のマルチギガビットに対応し、従来のギガビット[最大転送速度1Gbps (理論値)] に比べ、大幅なスピードアップを実現します。
家庭内のネットワーク環境を見直し、速度と安定性を求め無線LANから有線LANへの切り替えを行うことで、安定した接続を確保し、ネットワークの遅延や途切れを防ぐことができます。これにより、在宅勤務やリモート会議など、重要な作業環境をより快適に整えることが可能になります。
本製品は「FX2G-05EM」の後継機で、2.5GbEに対応したMedia Access ControllerチップにRealtek社 RTL8372、PHYチップにRealtek社 RTL8221Bを採用し、従来機より大幅な低消費電力、低発熱を実現しました。

仕様削減率:-38%ポート数5消費電力(W)最大負荷時:5.3RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする