曜日別特売
SCT-300BK スリムカウンター棚受(カウンターブラケット) FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 08792580

SCT-300BK スリムカウンター棚受(カウンターブラケット) FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 08792580
SCT-300BK スリムカウンター棚受(カウンターブラケット) FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 08792580
SCT-300BK スリムカウンター棚受(カウンターブラケット) FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 08792580
SCT-300BK スリムカウンター棚受(カウンターブラケット) FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 08792580
SCT-300BK スリムカウンター棚受(カウンターブラケット) FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 08792580
SCT-300BK スリムカウンター棚受(カウンターブラケット) FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 08792580

スリムカウンター棚受(カウンターブラケット)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ツヤ消しブラック
耐荷重(kg)約55
穴数(天板側×壁側)3/3ヶ所
内容量1本注文コード08792580品番SCT-300BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

空間を広く使用でき、目立ちにくい設計のカウンターブラケット棚受けです。
天板側(L1)と壁側(L2)の寸法比率が約3:1でスタイリッシュでスリムな設計です。
板厚は4.5mmで補強桟付で強度がUPした壁付ブラケットです。
多用途に使用できる補強付きL型棚受けです。

用途
対面カウンター、キッチンカウンター、洗面カウンター、デスクカウンター、陳列棚、棚受など
付属品【付属ビス】皿タッピング 5×45(壁側) 3本、皿タッピング 5×16(天板側) 3本材質スチール(鉄)幅(mm)38厚さ(mm)4.5ツヤ消しブラック耐荷重(kg)約55穴数(天板側×壁側)3/3ヶ所寸法(L1×L2)(mm)300×100棚受け金具L型棚受け
注意
※耐荷重の値はブラケット本体のみの数値となっております。
※取付の際は、下地の強度、芯材の有無など十分ご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする