※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ K410B16~
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
軸穴径(Φmm)
15
25
23
30
29
28
26
24
16
27
15
22
14
17
18
19
20
21
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08794844
品番
K410B16D15F
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥3,713
販売価格(税別)
¥
3,375
バスケットに入れる
スプロケット形状
B形
歯数
16
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯幅(mm)
2.8
種類
スプロケット
列数
1
チェーンNo.
410
軸穴径(Φmm)
15