※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ K410B24~
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
軸穴径(Φmm)
39
39
39
42
34
40
30
38
41
37
35
33
29
18
32
36
28
27
26
25
24
23
22
21
19
17
16
15
31
20
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08797023
品番
K410B24D39F
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
列数
1
歯幅(mm)
2.8
チェーンNo.
410
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯数
24
軸穴径(Φmm)
39