※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ SUS40B21~
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
軸穴径(Φmm)
18
18
18
40
33
35
36
37
38
39
34
41
42
43
44
45
46
48
32
47
19
31
16
15
20
21
22
28
30
17
29
23
27
26
25
24
全34種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08802508
品番
SUS40B21D18F
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥9,557
販売価格(税別)
¥
8,688
バスケットに入れる
スプロケット形状
B形
歯数
21
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯幅(mm)
7.2
種類
スプロケット
列数
1
チェーンNo.
40
軸穴径(Φmm)
18