※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ NK50-2B13~
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
軸穴径(Φmm)
28
23
30
29
28
27
26
24
22
15
20
19
18
17
16
21
25
14
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08846635
品番
NK50-2B13D28F
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥4,648
販売価格(税別)
¥
4,225
バスケットに入れる
スプロケット形状
B形
歯数
13
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯幅(mm)
8.4
種類
スプロケット
列数
2
チェーンNo.
50-2
軸穴径(Φmm)
28