曜日別特売
NK60-2B14D29F Semi-Fシリーズ NK60-2B14~ KANA(片山チエン) 08863636

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Semi-Fシリーズ NK60-2B14~

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸穴径(Φmm)29
29
28
27
41
40
39
38
37
35
30
33
32
42
36
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
31
34
内容量1個注文コード08863636品番NK60-2B14D29F
参考基準価格(税別)¥8,600販売価格(税込)¥6,622
販売価格(税別)
6,020
種類スプロケットスプロケット形状B形列数2歯幅(mm)11.3チェーンNo.60-2軸穴種別軸穴加工タイプ歯数14軸穴径(Φmm)29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする