カワグレ
ステンレスグレーチング KNSU U字溝用(FBタイプ)ピッチ15mm
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
14日以内出荷とは
溝幅(mm)
300
240
300
360
200
90
100
120
150
180
荷重(t)
2
2
6
14
歩道用
質量(kg)
18.6
18.6
18.6
15.6
12.7
18.1
21.7
11
27.9
5.9
6.3
7.2
8.8
10.2
13.2
10.1
11.8
15.3
12.9
16.7
15
19.4
23.8
5.1
5.4
6.1
7.4
8.3
9
10.3
12.5
14.4
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08894071
品番
KNSU-T-2-P15
参考基準価格(税別)
¥76,300
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
ステンレスグレーチング。U字溝用(FBタイプ)です。
材質
SUS304
長さ(mm)
994
質量(kg)
18.6
種類
U字溝
ピッチ(mm)
15
荷重(t)
2
溝幅(mm)
300
本体寸法(mm)
(本体幅a寸法)290、(本体高さh寸法)25
注意
※荷下ろしはお客様にてお願いします。重量ありますのでご注意ください。
※個人宅配送不可です。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が進行する場所には適しません。
※受注生産品の為、ご注文後のキャンセルは不可です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません