※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
HOJO
パイプ中吊金具
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌日出荷とは
色
黒
黒
白
長さ(mm)
首上:300
首上:100
首上:150
首上:200
首上:250
首上:300
首上:400
首上:500
首上:600
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08896785
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
クローゼット用32Φ中吊金具です。首下自在(首振り)式。
長さ(mm)
首上:300
色
黒
適合パイプ径(Φmm)
32
座幅(mm)
64.5
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1~30までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
全国
数量31以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1~30までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量31以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1~30までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量31以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300