※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
HOJO
アルミ棚受
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌日出荷とは
幅(mm)
20.5
20
20.5
24.5
25.5
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08896968
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
アルミダイキャストに粉体塗装仕上げの棚受けです。場所に応じた長さの異なる木捻子付。
材質
アルミダイキャスト
幅(mm)
20.5
質量(g)
102
仕上
白色粉体塗装
寸法(A×B)(mm)
150×200
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1~144までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
全国
数量145以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1~144までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量145以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1~144までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量145以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300