ハイテクウッドプラス
3本引き込み戸セット・FPドアタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1セット
セット内容
扉(P1HFPN31MW)×3・枠(P1BF2N11MWR)・敷居(HBB001NM)
注文コード
08901850
品番
-
参考基準価格(税別)
¥205,100
販売価格(税込)
¥107,778
販売価格(税別)
¥
97,980
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。固定枠(200mm)タイプ。
セット内容
扉(P1HFPN31MW)×3・枠(P1BF2N11MWR)・敷居(HBB001NM)
色
扉・枠:MW(ミディアムウォルナット) 敷居:NM(ノワマローネ)
寸法(幅W×高さH)(mm)
【枠外】3198×2024
本体高さ(mm)
1970
本体幅(mm)
812
引手
右引
開口幅(mm)
2338
枠寸法(mm)
【固定枠】200
関連資料:
(0.15MB)
3本引き込み戸施工説明書(0.49MB)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600