曜日別特売
- クローゼットセット ハイテクウッドプラス 08903365

- クローゼットセット ハイテクウッドプラス 08903365
- クローゼットセット ハイテクウッドプラス 08903365

クローゼットセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット扉・枠:MW(ミディアムウォルナット)注文コード08903365品番-
参考基準価格(税別)¥199,700販売価格(税込)¥104,478
販売価格(税別)
94,980

F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。4折(8パネル)タイプ。

セット内容扉(P1CTFN38MW)×4・枠(P1CF3N58MW)扉・枠:MW(ミディアムウォルナット)高さ(mm)2297間口(mm)800寸法(幅W×高さH)(mm)【枠外】3243×2354

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき5,000/税込5,500
北海道地方数量1につき7,500/税込8,250
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1につき7,500/税込8,250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クローゼットドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする