NK120-2C45D92F Semi-Fシリーズ NK120-2C45~ KANA(片山チエン) 08932184

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Semi-Fシリーズ NK120-2C45~

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸穴径(Φmm)92
92
88
102
94
101
100
99
98
97
96
95
93
91
85
89
83
87
86
103
90
114
125
82
124
122
121
120
119
118
117
123
115
104
113
112
111
110
109
108
107
106
105
116
46
58
57
56
55
54
53
52
51
59
48
49
45
44
43
42
41
40
39
81
84
50
79
47
80
60
78
77
76
75
74
73
72
71
63
62
64
65
66
68
69
70
67
61
内容量1個注文コード08932184品番NK120-2C45D92F
参考基準価格(税別)¥276,500販売価格(税込)¥212,905
販売価格(税別)
193,550
スプロケット形状C形歯数45軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)22.7種類スプロケット列数2チェーンNo.120-2軸穴径(Φmm)92
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする