6810 マイクロブルゾン 6810 カジメイク 08970317

6810 マイクロブルゾン 6810 カジメイク 08970317
6810 マイクロブルゾン 6810 カジメイク 08970317

マイクロブルゾン 6810

(22件のレビュー)
取扱い終了
内容量1枚注文コード08970317品番6810
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

春、秋など少し肌寒い時期に役立つアイテム。
裏側はメッシュ仕様。
胸に反射ワッペン、袖にペン差しポケットが付いています。
小銭入れ等の収納に便利な内ポケット付き。

用途一般作業全般ブラック肩幅(cm)48袖丈(cm)63着丈(cm)66サイズM種別長袖ブルゾン胸囲(cm)84~92混率(%)表地:ポリエステル100、裏地:ポリエステル100適応身長(cm)160~170袖丈長袖

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
0897031768106351985768506810 マイクロブルゾンEX 6850 カジメイク 63519857マイクロブルゾンEX 6850カジメイク1着
2,090
税込2,299
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08970274
2023-10-10
用途: 家電修理の時

これからの季節にとても良い商品です。着心地の良い商品です。

対象商品 : 08970344
2023-05-13
用途: 作業のときに
製造業

生地がしっかりしていて、今の時期に最高だと思いました。今着ているジャンバーは、ペラペラで着やすいですが、ファスナーが壊れやすくて、いつ駄目になるかわからないので、購入しました。素敵です。

対象商品 : 08970274
2023-04-21
用途: シルク印刷作業時
北晃産業

袖口がダボダボしてないので作業がしやすい。
普段着としてもいいですね。

1が参考にしています
対象商品 : 08970274
2023-04-15
用途: バイクで荷物の配達
丸常材木店卸売・小売業

サイズ(身長167cm)や着た感じ季節感等は問題ありません。
値段が多少上がっても、ポケットにファスナーがあればベストでした(スマホがポケットから落ちそうなので)。

対象商品 : 08970335
2023-01-29
用途: 電気工事の作業など
足立電気商会

今年の冬用に購入、仕上げも大変よく暖かい、1度洗濯しましたがほつれることもなく、破れなければ2~3年は着れそうです。

対象商品 : 08970326
2023-04-21
用途: 小寒い時
自動車・二輪車・自転車関連業

1サイズ~2サイズ大きいのを買えばよかった。いつもはLさいずです。

1が参考にしています
対象商品 : 08970283
2021-10-21
用途: 秋冬時期の外での清掃時
その他業種

軽くて動き易く風を通さないので寒い時期には作業服の上に着ていても丁度良い。
内側がメッシュ地なので、熱が籠っても蒸れにくいのが良いと思う。
外側の生地がコワゴワ感があり過ぎて動く度に生地の擦れる音が気になる。

1が参考にしています
対象商品 : 08970283
2021-12-10
用途: 軽くて良い!!

地域性の暖か過ぎで重たいのは作業が辛いのでと、期待どおりに温かさよりも、軽くてとても気に入りました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする