ナフ‐S280R 吊り下げ名札セット ハードケース アイドプラス(IDカードサイズ) コクヨ 08972024

ナフ‐S280R 吊り下げ名札セット ハードケース アイドプラス(IDカードサイズ) コクヨ 08972024
ナフ‐S280R 吊り下げ名札セット ハードケース アイドプラス(IDカードサイズ) コクヨ 08972024
ナフ‐S280R 吊り下げ名札セット ハードケース アイドプラス(IDカードサイズ) コクヨ 08972024
ナフ‐S280R 吊り下げ名札セット ハードケース アイドプラス(IDカードサイズ) コクヨ 08972024

吊り下げ名札セット ハードケース アイドプラス(IDカードサイズ)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個材質ケース:R-PC、ひも:R-PET、フック:POM、調節パーツ・事故防止パーツ・接合パーツ:PP注文コード08972024品番ナフ‐S280R
参考基準価格(税別)¥360販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259

フック機構を採用することで1本の吊り下げひもに複数のケースが取り付け可能。用途やサイズの違うカードをはじめ、カギなども吊り下げて使用できます。
IDカードを保護するハードケースです。
ケースの裏側には、巻いた吊り下げひもを挟み留めれるクリップ付き。
ID・ICカード用(54×86mm)

用途
フック機構を採用することで1本の吊り下げひもに複数のケースが取り付け可能。用途やサイズの違うカードをはじめ、カギなども吊り下げて使用できます。
IDカードを保護するハードケースです。
ケースの裏側には、巻いた吊り下げひもを挟み留めれるクリップ付き。
ID・ICカード用(54×86mm)
ケース色透明ひも色仕様ID・ICカード用材質ケース:R-PC、ひも:R-PET、フック:POM、調節パーツ・事故防止パーツ・接合パーツ:PPカードサイズ(mm)54×86グリーン購入法適合
注意
※厚みの薄いカードについては、抜け落ちますのでご使用できません。※中紙はついておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-29
用途: 65名全従業員で使用
飲食業

ハードケースも破損しにくくカードも上からの挿入でケースから落下することなく大変重宝しています。

対象商品 : 08972024
2024-02-07
用途: お店の入店カード
有限会社 葉温卸売・小売業

質の良いアクリルを使用しているみたいで名札が綺麗に見えます。カードの出し入れも横だと落下の危険性があるところ、こちらの商品は上から出し入れするので安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする