曜日別特売
150 エコテトラ PackStyle(パックスタイル) 08973738

150 エコテトラ PackStyle(パックスタイル) 08973738
150 エコテトラ PackStyle(パックスタイル) 08973738

エコテトラ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(100枚)注文コード08973738品番150
お一人様 5点まで
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

人気商品エコテトラの晒タイプです。揚げ物の裸売りを、衛生的な売り場に改善できます。耐熱性・耐油性・省スペース性にも優れています。【注意点】ミシン目あり

用途揚げ物・惣菜等の陳列に。材質上質紙+HSPET、OPET・HSPET短辺(mm)150長辺(mm)180
注意
※裏面に印字が入っております。無地ではありません。

商品説明動画

レンジOK!中身の見える惣菜袋 エコテトラの紹介
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08973738
2026-02-09
用途: ドーナツ入れ
飲食業

テトラ式?に三角に立てて折ると、ドーナツにかけた粉糖がビニールに付かず、丸いドーナツが美味しそうにみえてかわいい

対象商品 : 08973729
2023-05-28
用途: 冷凍食品の包装
製造業

冷凍してレンジで調理しても丈夫でした。袋も透明感があり良い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする