VCSSSD0140 ミラクルドリル鋼用 ショート 三菱マテリアル 08989407

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VCSSSD0140 ミラクルドリル鋼用 ショート 三菱マテリアル 08989407
VCSSSD0140 ミラクルドリル鋼用 ショート 三菱マテリアル 08989407

ミラクルドリル鋼用 ショート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード08989407品番VCSSSD0140
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,600

高硬度材の小径穴加工に最適です。

直径D1(Φmm)1.4溝長L3(mm)8全長L1(mm)38トラスコ品番115-3382寸法1.4コーティングミラクルコーティング(Al,TiNコーティング)シャンク径D4(Φmm)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする