曜日別特売
DRT 5P H 3 M6×1 ドリルタップ DRT OSG(オーエスジー) 08992654

DRT 5P H 3 M6×1 ドリルタップ DRT OSG(オーエスジー) 08992654
DRT 5P H 3 M6×1 ドリルタップ DRT OSG(オーエスジー) 08992654

ドリルタップ DRT

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじ径M6
全長L(mm)86
内容量1本注文コード08992654品番DRT 5P H 3 M6×1
参考基準価格(税別)¥8,110販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

先端のドリル部でタップの下穴加工をし、タップ部でねじ立て加工を連続してでき生産性の向上に有効です。
通り穴加工専用です。

シャンク径d(Φmm)6三角部幅K(mm)-三角部長さLk(mm)-全長L(mm)86ねじ長さLc(mm)24ねじ径M6材質ハイス(高速度鋼)HSSねじの種類Mピッチ(mm)1溝長(mm)24溝数3ねじ長さ(mm)24刃径(Φmm)5精度JIS3食付5Pねじれ角(°)25(ドリルのみ)食付Lcf5P
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08992654
2017-06-02
用途: 型鋼へのネジたて
株式会社大光製作所

ネジの下穴とタップが連続して加工が出来るのは便利で手軽ですが、注意して加工しないとドリルタップは破損し易い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする