メイン画像
マルイチエクソム
スタッキング式平台車”CASANEL”
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
当日出荷とは
色
アオ
アオ
ミドリ
キイロ
アーミーグリーン
カーキ
クロ
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
08997987
品番
4560F-BL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
積み重ねたまま移動が可能な平台車です。
植物由来プラスチック配合で温室効果ガス削減に貢献。
超高分子ポリエチレン製なので割れない、欠けない。
高機能UV剤を添加、屋外使用でも劣化しない。
仕様
完成品
トラスコ品番
674-7174
材質
ポリエチレン
幅(mm)
450
色
アオ
高さ(mm)
155
奥行(mm)
600
均等荷重(kg)
100
キャスター径(Φmm)
75
認定番号
【バイオマスマーク】230312
特性
スタッキング可
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません