SC-141BR(RPK) スマイルチェア オフィス・ラボ 09001846

単体画像

SC-141BR(RPK) スマイルチェア オフィス・ラボ 09001846
SC-141BR(RPK) スマイルチェア オフィス・ラボ 09001846

スマイルチェア

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1台ローズピンク注文コード09001846品番SC-141BR(RPK)
参考基準価格(税別)¥49,800販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

部材の取り付け位置と座面角度の組み合わせにより48通りの形状組立が可能です。組み直しによる形状変更で、各利用者の体型やご希望に合ったベストな施設用椅子を提供できます。

用途
48通りの形状組立が可能で、各利用者の体型やご希望に合ったベストな施設用椅子を提供できます。
付属品脚裏用フェルト(両面テープ後付け)、つえぽんS(両面テープ後付)、六角レンチ材質天然木(ラバーウッド)質量(kg)9.5ローズピンク張地合成皮革表面処理ポリウレタン塗装外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540(610)×510(560)×780(810)
関連資料:使用方法(1.32MB)取扱説明書:(9.2MB)
注意
※ボルトやネジが緩んだまま使用しないでください。
※人が座った状態で移動させないでください。
※用途以外の目的には使用しないでください。
※水平な床面で組み立てを行ってください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき6,500/税込7,150
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする